Beli tekiro cutter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Cutter Knife Large (Pisau Cutter)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO Cutter Knife Large (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    TEKIRO PISAU CUTTER BESAR 18 MMuntuk memotong benda-benda berbahan lunak seperti kertas, plastik, karet dan sebagainya dengan panjang 154 mm. Dengan design handle yang ergonomis disertai dengan auto lock untuk mengunci mata pisau cutter.isa digunakan untuk semua kebutuhan seperti ATK, peralatan sekolah, otomotif dll.
    atribut:
    • Dimension 5 (mm): 18
    • Dimension 1 (mm): 18
    • Dimension 2 (mm): 154
    • Dimension 3 (mm): 0.25
  2. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp619.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spaces
    atribut:
    • Size (mm): 8-24
  3. JOKARI Cable Stripper
    Mulai

    Rp859.900

    JOKARI Cable Stripper
    atribut:
    • Total Length: 130mm
    • Applicable wire (mm): 4.0 to 15.0
    • Compatible Cable (mm²): 1.5/2.5
  4. monotaro Cutter Knife Screw Lock Type (Pisau Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro Cutter Knife Screw Lock Type (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Cutter
    atribut:
    • Width (mm): 45 (body maximum)
    • Materials (Blade): Carbon steel
    • Specification: Screw lock type
    • Thickness (mm): 16
    • Overall Length (mm): 160
    • Blade Width (mm): 18
    • Body Material: resin
    • Type: L type
  5. Faster Ballpoint Pen (Bolpoin)
    Mulai

    Rp11.900

    Faster Ballpoint Pen (Bolpoin)
    atribut:
    • Color: Black
  6. JOKARI Cable Stripper
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp749.900

    JOKARI Cable Stripper
    atribut:
    • Compatible Cable: 8.0 to 28.0mm
    • Total Length: 170mm
  7. TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp309.900

    TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)
    Deskripsi:
    Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-V
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
    • Dimension 1 (mm): 205
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 52
    • Dimension 4 (mm): 152
  8. JOKARI Cable Stripper
    Mulai

    Rp679.900

    JOKARI Cable Stripper
    atribut:
    • Total Length: 132mm
    • Compatible Cable: 4.0 to 16.0mm
  9. JOKARI Cable Stripper
    Mulai

    Rp699.900

    JOKARI Cable Stripper
    atribut:
    • Total Length: 98mm
    • Compatible Cable: 4.8 to 7.5mm
  10. TEKIRO Cutter Knife Small (Pisau Cutter)
    Mulai

    Rp21.900

    TEKIRO Cutter Knife Small (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    TEKIRO PISAU CUTTER KECIL 9 MMuntuk memotong benda-benda berbahan lunak seperti kertas, plastik, karet dan sebagainya dengan panjang 140 mm. Dengan design handle yang ergonomis disertai dengan auto lock untuk mengunci mata pisau cutter.isa digunakan untuk semua kebutuhan seperti ATK, peralatan sekolah, otomotif dll.Tekiro Pisau Cutter Besar Cocok untuk semua aplikasi mulai pekerjaan ringan hingga berat dan didesain special untuk meningkatkan kinerja pemotongan. Pisau dapat mudah dipotong dengan cap pisau di bagian belakang. Penguncian dengan auto slide meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam pemotongan.Fungsi : Untuk memotong atau menyayat benda kerjaMaterial : SK3
    atribut:
    • Blade Thickness (mm): 0.2
    • Material: SK3
    • Size (mm): 9
    • Dimension 1 (mm): 9
    • Dimension 2 (mm): 140
  11. Kennedy Swivel Blade Cable Stripper
    Mulai

    Rp529.900

    Kennedy Swivel Blade Cable Stripper
    Deskripsi:
    Durable plastic bodies with hardened and ground sharpened steel blades with precise depth of cut adjustment. Spring loaded safety cover, covers the blade when not in use. For standard and solid conductors. Hardened steel blades. CS16 For stripping of all common round cables of 4 - 16mm. Wire stripper adjusts automatically to diameter of wire to allow quick and accurate stripping. Stripping blades are made from hardened steel. Overall length: 125mm. CS27 For stripping of all common round cables of 4 - 28mm. Wire stripper adjusts automatically to diameter of wire to allow quick and accurate stripping. Stripping blades are made from hardened steel. Overall length: 130mm. CS28 Complete with hook knife for splitting flat and ribbon cables along its length. Overall length: 170mm.
    atribut:
    • Type: Wire Stripper
    • Tool Features: Wire Cutter
    • Handle Material: Plastic
    • Blade Material: Hardened Steel
  12. monotaro Cable Stripper (Alat Kupas Kabel)
    Mulai

    Rp279.900

    monotaro Cable Stripper (Alat Kupas Kabel)
    Deskripsi:
    You can easily and vertically split easily with leverDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Overall Length (mm): 141
    • Weight (g): 160
    • Ability: Outer diameter phi 4.5 ~ 25mm (strip range)
  13. LOBSTER(LOBTEX) Cable Stripper (Alat Kupas Kabel)
    Mulai

    Rp629.900

    LOBSTER(LOBTEX) Cable Stripper (Alat Kupas Kabel)
    Deskripsi:
    -By setting the hook part on the cable and rotating it, it is possible to easily cut the insulation without damaging the cable.-Spare blades are built in the main unit.-Sharpness is sustained with a precision polished finish blade of special hard steel wi
  14. Joyko Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp4.900

  15. CHANNELLOCK Wire Stripper & Cable Slitter
    Mulai

    Rp499.900

    CHANNELLOCK Wire Stripper & Cable Slitter
    Deskripsi:
    Multifunction wire strippers remove insulation and perform other actions such as crimping, cutting, and looping. Sharp-edged slots in the jaws match specific electrical wire gauges to remove insulation. Also known as wire stripper pliers, they hold wire within a slot, squeeze their jaws to press through the insulation, and slide the insulation off the end of the wire.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111510
    • Application: Cutting; Stripping
    • Body Material: Plastic
    • Grip Material: Plastic
    • Grip Style: Standard Cushion
    • Handle Color: Blue
    • Handle Style: Standard
    • Insulated: No
    • Max. Stripping Capacity - Solid Wire (AWG): 10
    • Max. Stripping Capacity - Stranded Wire (AWG): 10
    • Max. Wire/Cable Diameter (ga): 10
    • Standards: ASME
    • Tether Ready: No
    • Tool Function: Cut
    • Type: Electrical Wire Strippers
    • Wire Stripper Location: Nose Side
  16. OTC Wire Cutter/Stripper Automatic
    Mulai

    Rp1.099.900

    OTC Wire Cutter/Stripper Automatic
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  17. Vessel Cable Stripper (Pengupas Kabel)
    Mulai

    Rp449.900

    Vessel Cable Stripper (Pengupas Kabel)
    Deskripsi:
    Easy to strip only by turning the body.Provided with the anti-slip pad for easy opening of the metal holding fixture.Adopts the ergonomic grip which is easy to grip and is not slippery.A cut-in depth can be easily adjusted with the dial at the bottom.
    atribut:
    • Compatible Cable (mm): Sheath outer diameter 4 to 16
    • Total Length (mm): 130
Daftar Harga tekiro cutter Terbaru October 2026
TEKIRO Cutter Knife Large (Pisau Cutter)Rp26.900
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)Rp619.900
JOKARI Cable StripperRp859.900
monotaro Cutter Knife Screw Lock Type (Pisau Cutter)Rp23.900
Faster Ballpoint Pen (Bolpoin)Rp11.900
JOKARI Cable StripperRp749.900
TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)Rp309.900
JOKARI Cable StripperRp679.900
JOKARI Cable StripperRp699.900
TEKIRO Cutter Knife Small (Pisau Cutter)Rp21.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait